Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTORIN CLIP HC-32ST ZD Letkunkiristin, 2.000 0.177 tuuman kiristyshalkaisija, 25 tuuman paksuus, keltainen, 3 pk | AC2MQD 9UTKXNUMX

ROTOR CLIP HC-32ST ZD letkunkiristin, 2.000 tuuman kiristyshalkaisija, 0.177 tuuman paksuus, keltainen, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3MQD Malli: HC-32ST ZDRistiviite: 2UTK9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kiinnitysdia.2.000 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Paksuus0.177 "
TyyppiYksi lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HC-32ST ZD letkunkiristin, 2.000 tuuman kiristyshalkaisija, 0.177 tuuman paksuus, keltainen, 25 pk
€43.77 /pakkaus