Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTORIN CLIP HC-20ST R letkunkiristin, 1.250 tuuman kiristyshalkaisija, 0.152 tuuman paksuus, punainen, 25 pk | AC3MPX 2UTK3

ROTOR CLIP HC-20ST R letkunkiristin, 1.250 tuuman kiristyshalkaisija, 0.152 tuuman paksuus, punainen, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3MPX Malli: HC-20ST RRistiviite: 2UTK3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kiinnitysdia.1.250 "
Väripunainen
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Paksuus0.152 "
TyyppiYksi lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HC-20ST R letkunkiristin, 1.250 tuuman kiristyshalkaisija, 0.152 tuuman paksuus, punainen, 25 pk
€19.61 /pakkaus