Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP E-9SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 3., 32 pk | AE100GNC 3DE5

ROTOR CLIP E-9SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3., 32 pk

Varastossa
Tuote: AE3GNC Malli: E-9SSRistiviite: 5DE41
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
€23.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.200 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.187 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.010 "
Sopii Groove Dia.0.074 "
Sopii uran leveydelle0.02 "
Akselin halkaisijalle.3 / 32 "
Ilmainen henkilötodistus0.073 "
Ilmainen OD0.187 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP E-9SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3., 32 pk
€23.53 /pakkaus