Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP E-43SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl | AE3GPB 5DE63

ROTOR CLIP E-43SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AE3GPB Malli: E-43SSRistiviite: 5DE63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.710 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.687 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.047 "
Sopii Groove Dia.0.343 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.7 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.337 "
Ilmainen OD0.687 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP E-43SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 Pk
€8.24 /pakkaus