Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP E-37ST ZD Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3CQC 5CE17

ROTOR CLIP E-37ST ZD -kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQC Malli: E-37ST ZDRistiviite: 5CE17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.680 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.660 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.303 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.3 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.300 "
Ilmainen OD0.660 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP E-37ST ZD -kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€19.14 /pakkaus