Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTORIN CLIP E-37SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl | AE3GNZ 5DE61

ROTOR CLIP E-37SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AE3GNZ Malli: E-37SSRistiviite: 5DE61
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
€7.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.680 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.660 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.036 "
Sopii Groove Dia.0.303 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.3 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.300 "
Ilmainen OD0.660 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP E-37SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 Pk
€7.60 /pakkaus