Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP E-12SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 Pk | AE3GNG 5DE45

ROTOR CLIP E-12SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AE3GNG Malli: E-12SSRistiviite: 5DE45
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
€25.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.240 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.230 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.095 "
Sopii uran leveydelle0.02 "
Akselin halkaisijalle.1 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.094 "
Ilmainen OD0.230 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP E-12SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 Pk
€25.71 /pakkaus