Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-7ST PA Kiinnitysrengas, E-tyyli, 8mm ulkohalkaisija, 100pk | AE3KWK 5DV23

ROTOR CLIP DE-7ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 8 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3KWK Malli: DE-7ST PARistiviite: 5DV23
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
€8.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)14.30mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD13.80mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii Groove Dia.7mm
Sopii uran leveydelle0.94mm
Akselin halkaisijalle.8mm
Ilmainen OD13.80mm
Ura Dia. Toleranssi-0.08mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.05mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC46-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.9mm
Paksuustoleranssi+/- 0.02mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-7ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 8 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€8.94 /pakkaus