Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-5SG Kiinnitysrengas, E-tyyli, 6mm ulkohalkaisija, 10Pk | AE3FQZ 5DA38

ROTOR CLIP DE-5SG kiinnitysrengas, E-tyyli, 6 mm ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3FQZ Malli: DE-5SGRistiviite: 5DA38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)11.30mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD10.85mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.5mm
Sopii uran leveydelle0.74mm
Akselin halkaisijalle.6mm
Ilmainen OD10.85mm
Ura Dia. Toleranssi-0.08mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.05mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.7mm
Paksuustoleranssi+/- 0.02mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-5SG kiinnitysrengas, E-tyyli, 6 mm ulkohalkaisija, 10 pk
€8.10 /pakkaus