Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-24ST PA Kiinnitysrengas, E-tyyli, 25mm ulkohalkaisija, 10pk | AE3KXA 5DV37

ROTOR CLIP DE-24ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 25 mm ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3KXA Malli: DE-24ST PARistiviite: 5DV37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)44.60mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD43.50mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii Groove Dia.24mm
Sopii uran leveydelle2.05mm
Akselin halkaisijalle.25mm
Ilmainen OD43.50mm
Ura Dia. Toleranssi-0.13mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.08mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC46-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.03mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-24ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 25 mm ulkohalkaisija, 10 pk
€9.84 /pakkaus