Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-15SA Kiinnitysrengas, 16mm ulkoakselin halk. | AE3FRG 5DA52

ROTOR CLIP DE-15SA Kiinnitysrengas, 16 mm Ulkoakselin halk.

Varastossa
Tuote: AE3FRG Malli: DE-15SARistiviite: 5DA52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)29.40mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD28.70mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.15mm
Sopii uran leveydelle1.55mm
Akselin halkaisijalle.16mm
Ilmainen OD28.70mm
Ura Dia. Toleranssi-0.11mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.08mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.5mm
Paksuustoleranssi+/- 0.03mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-15SA Kiinnitysrengas, 16 mm Ulkoakselin halk.
€7.88 / yksikkö