Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTHENBERGER 21660 Deburr -työkalun varsi 1/8 tuumaa 6 tuuman pituus | AA9ULJ 1FET3

ROTHENBERGER 21660 Purseenpoistotyökalun kynävarsi 1/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AA9ULJ Malli: 21660Ristiviite: 1FET3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 21660 Purseenpoistotyökalun kynävarsi 1/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä
€20.91 / yksikkö