ROTHENBERGER 00548A putkikierräteline AA8JZA: lle AD7JQC 4ETA2

ROTHENBERGER 00548A Putken kierreteline AA8JZA:lle

Varastossa
Tuote: AD7JQC Malli: 00548ARistiviite: 4ETA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,138.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierrätyskoneen jalusta
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräskehys
Maks. Jalkojen levitys26 "
Jalkojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys26 "
Kokonaiskorkeus25 "
kokonaisleveys47 "
JalustatyyppiAvaa pyörillä työkalutasolla
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppi(2) Puolipneumaattinen, kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ROTHENBERGER 00045 Putkikierräteline AD7JPT: lle AD7JPU 4ERZ1 0004528 "30 "50 "€1,318.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 00548A Putken kierreteline AA8JZA:lle
€1,138.28 / yksikkö