ROPER WHITNEY PS66 Penkkihiomakone Hi-speed 16 Gauge 6 Inch 90 Degree AF7QVK 22JL10

ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 tuumaa 90 astetta

Varastossa
Tuote: AF7QVK Malli: PS66Ristiviite: 22JL10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,401.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Notcher
TeräHi-speed
Mitata16
Tahti3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.38
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8203300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lovi (6 ")
    • Työpöydän mitat (tuumaa) (5/8 x 12 x 18)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 tuumaa 90 astetta
€3,401.16 / yksikkö