Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF78B kääntyvä silmukka - haarukka 3740 lb | AE9BWH 6HJD2

RONSTAN RF78B kääntyvä silmukka - haarukka 3740 lb

Varastossa
Tuote: AE9BWH Malli: RF78BRistiviite: 6HJD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyri kääntyvä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.875 "
Pin-tyyliUrainen pää
Kääntyvä tyyppiSilmä ja haarukka
Kaupan koko1 / 2 "
Leveys silmien välillä1-3 / 4 "
Työkuorman raja3740 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.KokonaispituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF78 kääntyvä silmä-silmä 2200lb | AE9BWF 6HJD0 RF785 / 16 "1 5 / 16 "5 / 8 "2200 paunaa.€127.86
RONSTAN RF78A -haarukka - Haarukka 3740lb | AE9BWG 6HJD1 RF78A1 / 4 "2 3 / 32 "3 / 8 "3740 lb€163.20
RONSTAN RF79 -haarukka - Haarukka 5720lb | AE9BWJ 6HJD3 RF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 lb€283.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF78B kääntyvä silmukka - haarukka 3740 lb
€155.87 / yksikkö