Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF536 köysiliitin 316 ruostumaton teräs | AE3UKH 5GAA6

RONSTAN RF536 köysiliitin 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE3UKH Malli: RF536Ristiviite: 5GAA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysiliitin
Pituus15 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
RONSTAN RF2665 köysiliittimen koko Jopa 1/2 tuumaa | AE3UKK 5GAA8 RF26652.25 "€27.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF536 köysiliitin 316 ruostumatonta terästä
€5.37 / yksikkö