Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF2665 köysiliittimen koko Jopa 1/2 tuumaa | AE3UKK 5GAA8

RONSTAN RF2665 köysiliittimen koko Jopa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UKK Malli: RF2665Ristiviite: 5GAA8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysiliitin
Pituus2.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
RONSTAN RF536 köysiliitin 316 ruostumaton teräs | AE3UKH 5GAA6 RF53615 / 16 "€5.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF2665 köysiliittimen koko Jopa 1/2 tuumaa
€26.83 / yksikkö