Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1

RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll

Varastossa
Tuote: AE9BWT Malli: RF2429-06Ristiviite: 6HJE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad Eye
Syvyys1.5 "
Pituus2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyylipinta
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Leveys2"
Työkuorman raja4400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Max. Aukko (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 Ruostumaton teräs2.38 "2200 paunaa.€104.40
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 Ruostumaton teräs2"1100 lb€97.93
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 Ruostumaton teräs1.38 "880 paunaa.€80.73
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Ruostumaton teräs2.25 "6600 lb€105.25
RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Ruostumaton teräs2 27 / 32 "9900 lb€121.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll
€93.74 / yksikkö