Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF1767 Pyörökuituköyden ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 5/16 tuumaa | AD7PCX 4FRX7

RONSTAN RF1767 pyörän kuituköyden ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7PCX Malli: RF1767Ristiviite: 4FRX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonsiirtohihnojen
LiitetyyppiKeskiporaus
Laakerityyppipallo
Estä materiaaliValettu asetyyli
SuunniteltuKuituköysi
Maks. Kaapelin koko3 / 8 "
Kiinnitysreikä Dia.5 / 16 "
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän sisäpuoli Dia.5 / 16 "
Pyörän materiaaliasetaali
Pyörän ulkohalkaisija.2"
Levyn leveys17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiKiinnitysreikä Dia.Köysi Dia.Hinta
RONSTAN RF1765 Kuituköysirulla Od 2-5 / 8 tuumaa | AD7PCG 4FRW2 RF1765Laakeriton11 / 32 "3 / 16 "€13.95
RONSTAN RF1741 Kuituköysiradan ulkohalkaisija 3/4 tuumaa | AD7PCH 4FRW3 RF1741Laakeriton1 / 4 "1 / 4 "€3.01
RONSTAN RF1743 Kuituköysiradan ulkohalkaisija 3/4 tuumaa | AD7PCJ 4FRW4 RF1743Laakeriton5 / 16 "1 / 4 "€2.45
RONSTAN RF578 kuituköysiradan ulkohalkaisija 1 tuumaa | AD7PCK 4FRW5 RF578Laakeriton1 / 4 "1 / 4 "€6.33
RONSTAN RF1751 kuituköysiradan ulkohalkaisija 1-1 / 2 tuumaa | AD7PCL 4FRW6 RF1751Laakeriton11 / 32 "1 / 4 "€8.95
RONSTAN RF1759 kuituköysipyörän vanteen tunnus 11/32 tuumaa | AD7PCM 4FRW7 RF1759Laakeriton11 / 32 "9 / 16 "€8.40
RONSTAN RF129 Hihnakuitu kuituköysipyörän ulkohalkaisija 1-1/8 tuumaa | AD7PCN 4FRW8 RF129Laakeriton1 / 4 "5 / 16 "€6.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF1767 pyörän kuituköyden ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 5/16 tuumaa
€43.12 / yksikkö