Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF1315BLU Köysikahvan koko 1/4 - 3/8 tuumaa | AE3UKN 5GAC1

RONSTAN RF1315BLU köysitarraimen koko 1/4 - 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UKN Malli: RF1315BLURistiviite: 5GAC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
Värisininen
Pituus1-1 / 4 "Dia.
MateriaaliIskunkestävä, UV-stabiloitu nailon
KöysimateriaaliKuituinen
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden koko (1/4 - 3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RONSTAN RF1315BLK köysikahvan koko 1/4 - 3/8 tuumaa | AE3UKL 5GAA9 RF1315BLKMusta€2.27
RONSTAN RF1315R köysikahvan koko 1/4 - 3/8 tuumaa | AE3UKM 5GAC0 RF1315Rpunainen€2.56
RONSTAN RF1315GRN köysikahvan koko 1/4 - 3/8 tuumaa | AE3UKP 5GAC2 RF1315GRNVihreä€2.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF1315BLU köysitarraimen koko 1/4 - 3/8 tuumaa
€2.19 / yksikkö