ROMOLD BT100 -konttivaunu, 4 x 25 litran tölkeille, 100 litran säiliön tilavuus | CE4THQ

ROMOLD BT100 konttivaunu, 4 x 25 litran tölkille, 100 litran altaan tilavuus

Varastossa
Tuote: CE4THQ Malli: BT100

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonttivaunu
Korkeus300mm
Pituus1000mm
Öljyn kapasiteetti100 L
Leveys700mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)76.96
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD BT230 säiliövaunu, 1 x 205 litran rummulle, 230 litran tyhjennyskapasiteetti | CE4THR BT230640mm1600mm230 L740mm€443.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BT100 konttivaunu, 4 x 25 litran tölkille, 100 litran altaan tilavuus
€324.74 / yksikkö