ROMOLD BB3 IBC vuotoalusta, 1 x 1000 litran IBC: lle, 1125 litran säiliön kapasiteetti, ilman ritilää | CE4TFY

ROMOLD BB3 IBC -vuotolava, 1 x 1000 litran IBC:lle, 1125 litran öljypohjan tilavuus, ei ristikkoa

Varastossa
Tuote: CE4TFY Malli: BB3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-vuotolava
Korkeus715mm
Pituus1735mm
Öljyn kapasiteetti1125 L
Leveys1455mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.23
Laivan korkeus (cm)78.45
Laivan pituus (cm)179.49
Laivan leveys (cm)151.75
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD BB1 IBC vuotolava, 1 x 1000 litran IBC: lle, 1100 litran kantokyky | CE4TFK BB1710mm1760mm-1350mm€865.96
ROMOLD BB1C -päällystetty IBC-vuotolava, 1 x 1000 litran IBC: lle, 1100 litran säiliön kapasiteetti | CE4TFM BB1C2410mm1760mm1100 L1350mm€2,048.65
Tarjouspyyntö
ROMOLD BB1D IBC vuotolava, integroitu annostelija, 1 x 1000 litran IBC: lle, 1100 litran kanta | CE4TFN BB1D705mm2065mm1100 L1445mm€705.60
Tarjouspyyntö
ROMOLD BB1FW IBC-vuotolava, 4-suuntainen, 1 x 1000 litran IBC: lle, 150 litran imutilavuus | CE4TFQ BB1FW1090mm1340mm150 L1230mm€759.72
ROMOLD BB1HCS -päällystetty IBC-vuotolava, teräs | CE4TFR BB1HCS2405mm1840mm-1425mm-
Tarjouspyyntö
ROMOLD BB2 IBC vuotolava, 2 x 1000 litran IBC: lle, 1140 litran kantokyky | CE4TFU BB2510mm2560mm1140 L1350mm€906.05
Tarjouspyyntö
ROMOLD BB2C -päällystetty IBC -vuotolava, 2 x 1000 litran IBC -lavalle | CE4TFV BB2C2140mm2560mm-1350mm€2,563.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BB3 IBC -vuotolava, 1 x 1000 litran IBC:lle, 1125 litran öljypohjan tilavuus, ei ristikkoa
€685.55 / yksikkö