ROMOLD BB1T -annostelualusta, 525 x 545 x 835 mm Koko | CE4TFL

ROMOLD BB1T-annostelualusta, koko 525 x 545 x 835 mm

Varastossa
Tuote: CE4TFL Malli: BB1T

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Korkeus835mm
Pituus525mm
Leveys545mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)90.34
Laivan pituus (cm)59.63
Laivan leveys (cm)61.61
AlkuperämaaUK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bb1:lle, Pot & Base, 86 litran IBC Spill

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD BB4T -annostelija, 530 x 520 x 530 mm Koko | CE4TGB BB4T530mm530mm520mm€134.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BB1T-annostelualusta, koko 525 x 545 x 835 mm
€152.35 / yksikkö