Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULLATUOTTEET 26195OR Kartonkinauhapaperilohi 1 tuumaa x 60 jaardia AF6BRW 9WAC9

ROLL PRODUCTS 26195OR kartonkinauha paperi lohi 1 tuuma x 60 jaard

Varastossa
Tuote: AF6BRW Malli: 26195ORRistiviite: 9WAC9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
VäriLohi
Pituus60 yd.
MateriaaliPaperi
MuotoJatkuva rulla
Paksuus6 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
ROLL-TUOTTEET 23023G pahvinauhapaperi, vihreä 1 tuumaa x 60 jaardia | AF3PBK 8ACN7 23023GVihreä60 yd.1"€44.77
ROLL PRODUCTS 23023P Kartonkitiiviste, vaaleanpunainen, 1 tuumaa x 60 jaardia AF3PBL 8ACN8 23023PVaaleanpunainen60 yd.1"€44.77
ROLL PRODUCTS 23021P Kartonkinauhapaperi vaaleanpunainen 1/2 tuumaa x 60 jaardia AF3PCG 8AD24 23021PVaaleanpunainen60 yd.1 / 2 "€25.91
ROLL PRODUCTS 23021Y Kartonkinauhapaperi keltainen 1/2 tuumaa x 60 jaardia AF3PCH 8AD25 23021YKeltainen60 yd.1 / 2 "€25.91
ROLL PRODUCTS 26194LV Kartonkinauhapaperi laventeli 3 / 4in x 60 Yard | AF3PEM 8AE81 26194LVLaventeli60 yd.3 / 4 "€37.91
ROLL PRODUCTS 48858R Kartonkinauhapaperi punainen 1/2 tuumaa x 14 jaardia | AF3PWB 8ANX0 48858Rpunainen14 yd.1 / 2 "€9.38
ROLL PRODUCTS 48859B Kartonkinauhapaperi, sininen 3/4 tuumaa x 14 jaardia AF3PWC 8ANX2 48859Bsininen14 yd.3 / 4 "€12.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 26195OR kartonkinauha paperi lohi 1 tuuma x 60 jaard
€44.77 / yksikkö