Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULLATUOTTEET 163-0013 Hmig-tarra 1-1 / 2 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA2PXY 10Y370

ROLL PRODUCTS 163-0013 Hmig etiketti 1-1/2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2PXY Malli: 163-0013Ristiviite: 10Y370

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus1.5 "
MateriaaliLitografia
Etikettien määrä250
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 163-0013 Hmig etiketti 1-1/2 tuumaa x 2-1/2 tuumaa - 250 kpl pakkaus
€81.47 / yksikkö