Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROLL PRODUCTS 141459 Etiketti Keltainen 1 tuuman H - Pakkaus 1000 | AD2WBU 3VCC7

ROLL PRODUCTS 141459 Keltainen etiketti 1 tuuman H - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WBU Malli: 141459Ristiviite: 3VCC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointitarra
Korkeus1"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Etikettien määrä1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 141459 Keltainen etiketti 1 tuuman H - 1000 kpl pakkaus
€60.05 / yksikkö