Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULLATUOTTEET 141457 Laboratoriotarra 1-3 / 4 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2WBR 3VCC5

ROLL PRODUCTS 141457 Laboratoriotarra, 1-3/4 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WBR Malli: 141457Ristiviite: 3VCC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriotarra
Korkeus1"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriVihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Etikettien määrä1000
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
RULLATUOTTEET 141455 Laboratoriotarra 2-1 / 2 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WBP 3VCC3 1414551.5 "Vihreä2.5 "€73.53
RULLATUOTTEET 141460 Laboratoriotarra 1-3 / 4 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2WBV 3VCC8 141460-punainen1.75 "€57.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 141457 Laboratoriotarra, 1-3/4 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus
€64.55 / yksikkö