Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD TBF157A.32D Offset Vetokahva ruostumatonta terästä | AC9MBW 3HJN1

ROCKWOOD TBF157A.32D Offset Vetokahva ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9MBW Malli: TBF157A.32DRistiviite: 3HJN1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrä vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.1"
Kahvan korkeus2-1 / 2 "
Kahvan pituus10
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliRuostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle9"
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys1"
Projektio3.5 "
Ruuvin koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta
ROCKWOOD BF157.28 Offset-vetokahva alumiinia | AC9MBF 3HJK5 BF157.28HopeaKiiltäväAlumiini10 "11 "€104.30
ROCKWOOD BF157.314 Vetokahva, offset-alumiini | AC9MBG 3HJK6 BF157.314PronssiPronssiAlumiini10 "11 "€88.17
ROCKWOOD BF157.32D Vetokahva ruostumattomasta teräksestä | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs10 "11 "€196.21
ROCKWOOD BF157.32DMS -siirtokahva ruostumatonta terästä | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs10 "11 "€261.98
ROCKWOOD BF157A.28 Vetokahva, offset-alumiini | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28HopeaSatiiniAlumiini9"10 "€112.53
ROCKWOOD BF157A.314 Vetokahva offset-alumiinia | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314PronssiPronssiAlumiini9"10 "€132.39
ROCKWOOD BF157A.32D Vetokahva ruostumattomasta teräksestä | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs9"10 "€208.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD TBF157A.32D Offset Vetokahva ruostumatonta terästä
€202.44 / yksikkö