Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD BFRC-24.32D Ovisuojuksen pystytangon suojus | AC9LZZ 3HJG2

ROCKWOOD BFRC-24.32D Ovisuojan pystysuora tangon suojus

Varastossa
Tuote: AC9LZZ Malli: BFRC-24.32DRistiviite: 3HJG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora sauvan kansi
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Käytettäväksi oven tyypin kanssaSisään tai ulos avattavat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus24 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Projektio1.625 "
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ROCKWOOD BFRC-12.32D Ovisuojuksen pystytangon suojus | AC9LZY 3HJG1 BBRC-12.32D12 "€62.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD BFRC-24.32D Ovisuojan pystysuora tangon suojus
€84.17 / yksikkö