Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 70C.32D316 työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 316 4 x 16 tuumaa | AH2QGF 2RGL7

ROCKWOOD 70C.32D316 Työntölevyt ruostumaton teräs tylsä ​​316 4 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2QGF Malli: 70C.32D316Ristiviite: 2RGL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä levy
Suorittaa loppuunTylsä tyyppi 316
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 70C.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​4 x 16 tuumaa | AH2QGG 2RGL9 70C.28TylsäAlumiini€37.37
ROCKWOOD 70A.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​3 x 12 tuumaa | AH2QGH 2RGN2 70A.28TylsäAlumiini€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 70C.32D316 Työntölevyt ruostumaton teräs tylsä ​​316 4 x 16 tuumaa
€60.36 / yksikkö