Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 70A.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​3 x 12 tuumaa | AH2QGH 2RGN2

ROCKWOOD 70A.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​3 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2QGH Malli: 70A.28Ristiviite: 2RGN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä levy
Suorittaa loppuunTylsä
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 70C.32D316 työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 316 4 x 16 tuumaa | AH2QGF 2RGL7 70C.32D316Tylsä tyyppi 316Ruostumaton teräs€62.17
ROCKWOOD 70C.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​4 x 16 tuumaa | AH2QGG 2RGL9 70C.28TylsäAlumiini€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 70A.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​3 x 12 tuumaa
€17.27 / yksikkö