Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28150 Seinätelinesarja Prolypropeeniliittimellä | AC3EUR 2RYJ3

JUSTRITE 28150 Seinätelinesarja Prolypropeeniliittimellä

Varastossa
Tuote: AC3EUR Malli: 28150Ristiviite: 2RYJ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
VäriHopea
Liittimen materiaalipolypropeeni
Korkeus5"
MateriaaliRuostumaton teräs, polypropeeni
TyyppiProlypropeeniliittimellä
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Remote Wall Bracket Kit on ihanteellinen sovelluksiin, joissa käytetään Coalescing/Carbon Filter -suodatinta. Tyypillisissä olosuhteissa nämä HPLC-suodattimet voidaan kiinnittää suoraan HPLC-käsittelysäiliön höyrynpoistoliittimeen. Jos tilaa on vähän, suodatin saattaa olla tarpeen sijoittaa syrjäiseen paikkaan, joka on lähellä jäteastiaa, kuten takaseinään. Tämä lisävarustesarja on ihanteellinen tällaisiin olosuhteisiin. Se koostuu 5" korkeasta nro 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetusta pidikkeestä, jossa on naaraspuolinen pikakatkaisuliitin ja kaksi itseporautuvaa kiinnitysruuvia. Irrotusliittimessä on venttiili, joka tarjoaa turvallisen, täysin suljetun järjestelmän, joka estää höyryn vapautumisen suodattimia vaihdettaessa. Liittimet mahtuu 3/8" OD (10 mm) letku, ei sisälly.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen sovelluksiin, joissa käytetään Coalescing/Carbon Filter -suodatinta
  • Estää höyryn vapautumisen suodattimia vaihdettaessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
JUSTRITE 28151 seinätelinesarja ruostumattomalla liittimellä | AC3EUT 2RYJ4 28151Ruostumaton teräs€892.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28150 Seinätelinesarja Prolypropeeniliittimellä
€164.23 / yksikkö