Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 494.3 Automaattinen ovenpidike Puolan messinkiseinä | AC9LWZ 3HHV9

ROCKWOOD 494.3 Automaattinen ovenpidike Puolan messinkiseinä

Varastossa
Tuote: AC9LWZ Malli: 494.3Ristiviite: 3HHV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen ovenpidike
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
TarvikkeetMukana
Magneettinen vahvuus26.4 lb
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiSeinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (2-3 / 4 ")
    • Pidikkeen alustan leveys (2-1 / 2 ")
    • Pidikkeen projektio (2-1 / 8 ")
    • Iskunpohjan korkeus (2 ")
    • Iskunpohjan leveys (3 ")
    • Lakon projektio (3-1 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 494.3 Automaattinen ovenpidike Puolan messinkiseinä
€155.10 / yksikkö