Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 441CU.10 Dome Door Stop Floor Mount Satin Pronssi | AG6PVD 3HHY7

ROCKWOOD 441CU.10 Dome Door Stop Lattiakiinnitys Satin Bronze

Varastossa
Tuote: AG6PVD Malli: 441CU.10Ristiviite: 3HHY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome -oven pysäytin
Pohjan halkaisija.2"
Suorittaa loppuunSatiini pronssi
TarvikkeetMukana
Korkeus1.5 "
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiLattiakiinnike
Kärjen materiaaliDuraFlex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302419015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostolaite (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunKorkeusHinta
ROCKWOOD 443.3 Dome-oven pysäytin | AC8WNY 3EHE8 443.32"Kiillotettu messinki1.5 "€13.24
ROCKWOOD 443.26d Dome Door Stop Lattiateline Satiinikromi | AC8WNZ 3EHF1 443.26d2"Satin Chrome1.25 "€13.15
ROCKWOOD 441.10 Dome Door Stop Floor Mount Satin Pronssi | AC9LXH 3HHY2 441.102"Satiini pronssi1.125 "€11.00
ROCKWOOD 443.10 Dome Door Stop Floor Mount Satin Pronssi | AC9LXJ 3HHY3 443.102"Satiini pronssi1.5 "€13.91
ROCKWOOD 445.26D Dome Door Stop Floor Mount Satiinikromi | AC9LXM 3HHZ2 445.26D2 "x 4"Satin Chrome1.125 "€23.76
ROCKWOOD 441.3 Dome Door Stop -lattiakiinnike | AG6PTP 3EHE9 441.32"Kiillotettu messinki1.125 "€11.10
ROCKWOOD 441.26d Dome Door Stop Satiinikromihalkaisija 2 tuumaa | AG6PTQ 3EHF2 441.26d2"Satin Chrome1.125 "€9.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 441CU.10 Dome Door Stop Lattiakiinnitys Satin Bronze
€17.82 / yksikkö