Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 321.32D salvansuoja satiini ruostumaton teräs 10 x 1-11/16 tuumaa | AC9LYF 3HJA7

ROCKWOOD 321.32D salpasuoja satiini ruostumaton teräs 10 x 1-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9LYF Malli: 321.32DRistiviite: 3HJA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven salvan suoja
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvattavat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ROCKWOOD 320CL.32D salvanvartijan satiini 3-1 / 2 tuuman halkaisijalle | AC9LYB 3HJA3 320CL.32D11 "3 3 / 32 "€51.25
ROCKWOOD 320C.32D salvanvartijan satiini 2-1 / 8 tuuman halkaisijalle | AC9LYC 3HJA4 320C.32D11 "3 3 / 32 "€51.44
ROCKWOOD 320.32D salvasuoja Satiiniruostumatonta terästä, loveton AC9LYD 3HJA5 320.32D11 "3 3 / 32 "€53.60
ROCKWOOD 322.32D salpasuoja Satiiniruostumaton teräs 6 x 1-5 / 8 tuumaa AC9LYE 3HJA6 322.32D6"1.62 "€41.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 321.32D salpasuoja satiini ruostumaton teräs 10 x 1-11/16 tuumaa
€44.03 / yksikkö