Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 2848.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYX 3HJD4

ROCKWOOD 2848.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9LYX Malli: 2848.26DRistiviite: 3HJD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pultin pituus1.25 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus6.75 "
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ROCKWOOD 21842.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi AC9LYV 3HJD2 21842.26D6.75 "€267.28
ROCKWOOD 2942.26D automaattinen upotusruuvi satiinikromi | AC9LYW 3HJD3 2942.26D8.5 "€276.08
ROCKWOOD 2948.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYY 3HJD5 2948.26D8.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 2848.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi
€200.52 / yksikkö