Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 21842.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi AC9LYV 3HJD2

ROCKWOOD 21842.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9LYV Malli: 21842.26DRistiviite: 3HJD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pultin pituus1.25 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus6.75 "
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ROCKWOOD 2942.26D automaattinen upotusruuvi satiinikromi | AC9LYW 3HJD3 2942.26D8.5 "€290.05
ROCKWOOD 2848.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYX 3HJD4 2848.26D6.75 "€230.06
ROCKWOOD 2948.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYY 3HJD5 2948.26D8.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 21842.26D automaattinen huuhtelupultti satiinikromi
€307.13 / yksikkö