Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 132 X 70C.28 Vetolevy Oval Grip Alumiini 4 x 16 tuumaa | AH2QGQ 2RGV3

ROCKWOOD 132 x 70 C.28 vetolevy, soikea kahva, alumiini, 4 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2QGQ Malli: 132 X 70C.28Ristiviite: 2RGV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vetolevy
Suorittaa loppuunTylsä
Grip-tyyliSoikea
Tartunnan paksuus1 / 2 "
Pituus16 "
MateriaaliAlumiini
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.05 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliAsennusProjektioLeveysHinta
ROCKWOOD BF107 X 70A.32D vetolevy esteetön tylsää 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6 BF107 X 70A.32DTylsä tyyppi 30412 "Ruostumaton teräsPintakiinnitysruuvit0.05 "3"€90.26
ROCKWOOD BF107 X 70A.3 vetolevy esteetön messinki 3 x 12 tuumaa | AC3CFB 2RGR9 BF107 X 70A.3Kiiltävä12 "MessinkiPintakiinnitysruuvit0.05 "3"€134.28
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 vetolevy esteetön 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6 BF107 X 70B.32D316Tylsä tyyppi 31615 "Ruostumaton teräsPintakiinnitysruuvit0.125 "3.5 "€213.61
ROCKWOOD BF107 X 70B.28 vetolevy esteetön alumiini | AC3CFP 2RGU7 BF107 X 70B.28Tylsä15 "AlumiiniPintakiinnitysruuvit0.125 "3.5 "€66.06
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D vetolevy esteetön tylsää 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32DTylsä tyyppi 30416 "Ruostumaton teräsPintakiinnitysruuvit0.05 "4"€97.72
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Vetolevy esteetön Dull 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW5 BF107 X 70C.32316Tylsä tyyppi 31616 "Ruostumaton teräsPintakiinnitysruuvit0.05 "4"€215.28
ROCKWOOD 102 X 70C.28 Vetolevy Pyöreä Grip Alumiini 4 x 16 tuumaa | AH2QGT 2RGW1 102 X 70 C. 28Tylsä16 "AlumiiniPintakiinnitysruuvit0.05 "4"€91.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 132 x 70 C.28 vetolevy, soikea kahva, alumiini, 4 x 16 tuumaa
€60.99 / yksikkö