Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 106.26D-RKW Ovenveto 6-3 / 4 tuuman pituus Satiinikromi | AJ2JBN 5U622

ROCKWOOD 106.26D-RKW oven veto, 6-3/4 tuumaa pitkä satiinikromi

Varastossa
Tuote: AJ2JBN Malli: 106.26D-RKWRistiviite: 5U622

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vedä
Suorittaa loppuunTylsä tyyppi 304
Grip-tyyliPyöreä
Tartunnan paksuus3 / 4 "
Pituus6.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusLäpi pultin
Projektio2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusProjektioHinta
ROCKWOOD 110.26D -ovet | AJ2JBP 5U625 110.26D9"2.5 "€156.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 106.26D-RKW oven veto, 6-3/4 tuumaa pitkä satiinikromi
€88.20 / yksikkö