ROBOT COUPE 101418 Jalka, Blixer 5V/Blixer 6V/R4N/R4X/R4Y/R6N/R6VN/R6X/R6Y | CT9CPE 21WF82

ROBOT COUPE 101418 Foot, Blixer 5V/Blixer 6V/R4N/R4X/R4Y/R6N/R6VN/R6X/R6Y

Tuote: CT9CPE Malli: 101418Ristiviite: 21WF82
€11.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBOT COUPE 101082 Jalka, Musta | CT9CPD 21WF75 101082€9.75
Tarjouspyyntö
ROBOT COUPE 117579 Jalka, CL-50/CL-50E/R302/R302V | CT9CPF 21WG11 117579€11.16
Tarjouspyyntö
ROBOT COUPE 500247 Jalka, ranskalainen, CL-50 Gourmet/CL-50 Ultra E | CT9CPG 21WG67 500247€12.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBOT COUPE 101418 Foot, Blixer 5V/Blixer 6V/R4N/R4X/R4Y/R6N/R6VN/R6X/R6Y
€11.05 / yksikkö