Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBINAIR 34724 Kierrätyssuodattimet | AB6QRT 22A846

ROBINAIR 34724 Kierrätyssuodatin-kuivaimet

Varastossa
Tuote: AB6QRT Malli: 34724Ristiviite: 22A846

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätyssuodattimet
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBINAIR 34430 Kierrätyssuodattimet | AB6QRU 22A847 34430€107.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBINAIR 34724 Kierrätyssuodatin-kuivaimet
€116.14 / yksikkö