Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 780-845 Sytytysmoduuli, jaksottainen ohjaussytytys, 24V | AB3HKN 1TGD9

ROBERTSHAW 780-845 sytytysmoduuli, ajoittainen ohjaussytytys, 24 V

Varastossa
Tuote: AB3HKN Malli: 780-845Ristiviite: 1TGD9
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
€328.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytysmoduuli
Vahvistimet AC1
Ohjausjännitteet24
Syvyys34 "
Sähköliitännät1/4 "pikaliitäntä
KaasutyyppiLP / NG
TyyppiAjoittainen pilottisytytys
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Robertshaw 780-845 -sytytysmoduuli, jossa on liekin tasaaminen solid-state-logiikalla ja liekintunnistin automaattista sekvensointia varten, jotta varmistetaan ajoittaisen esisytytyslaitteen oikea toiminta
    • Tarjoaa 90 sekuntia kipinää, jota seuraa kuuden minuutin aikaviive (puhdistus) sytytysyritysten välillä
    • Jatkuvasti valvottu pilottipoltin synkronisella taajuudella lämmitysjakson ajan
    • Täydelliset perusteelliset asennusohjeet helpottavat asennusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSähköliitännätKaasutyyppieräTyyppiHinta
ROBERTSHAW 780-001 sytytysmoduuli | AD7FFZ 4E958 780-0011.51/4 "lapiot ja Molex-pistokeNGYleinen sytytysohjausLukitsematon, 1 sauva tai 2 tankotunnistin€230.27
ROBERTSHAW 780-002 sytytysmoduuli | AD7FGA 4E959 780-0021.51/4 "lapiot ja Molex-pistokeLPYleinen sytytysohjausLukitus, 1 sauva tai 2 sauvan tunnistusta€295.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 780-845 sytytysmoduuli, ajoittainen ohjaussytytys, 24 V
€328.78 / yksikkö