Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 780-002 sytytysmoduuli | AD7FGA 4E959

ROBERTSHAW 780-002 sytytysmoduuli

Varastossa
Tuote: AD7FGA Malli: 780-002Ristiviite: 4E959

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen sytytysohjaus
Vahvistimet AC1.5
Ohjausjännitteet24
Sähköliitännät1/4 "lapiot ja Molex-pistoke
KaasutyyppiLP
TyyppiLukitus, 1 sauva tai 2 sauvan tunnistusta
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköiset luokitukset (24)
    • Toiminnan kuvaus (Lukitustoiminto, joka sulkee kaiken kaasun uuniin, jos pilottisytytys ei onnistu ennalta määrätyn ajanjakson jälkeen. 780-002 tarjoaa 3 kertaa sytytystä, kutakin sytytysjaksoa seuraa 90 sekuntia 6 minuutin viive Sytytys Att)
    • Prepurge-aika (360 sek.)
    • Uudelleenyritykset (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSähköliitännätKaasutyyppieräTyyppiHinta
ROBERTSHAW 780-845 Sytytysmoduuli, jaksottainen ohjaussytytys, 24V | AB3HKN 1TGD9 780-84511/4 "pikaliitäntäLP / NGSytytysmoduuliAjoittainen pilottisytytys€328.78
ROBERTSHAW 780-001 sytytysmoduuli | AD7FFZ 4E958 780-0011.51/4 "lapiot ja Molex-pistokeNGYleinen sytytysohjausLukitsematon, 1 sauva tai 2 tankotunnistin€230.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 780-002 sytytysmoduuli
€295.54 / yksikkö