80/20 25-4114 25-sarjan kulmakiinnike, 8 reikää, 6-13 / 16 kierteissä

  • Malli: 25-4114

  • Tuotenumero: AE4EYA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRN6

Varastossa
€ 14.76 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.76/ yksikkö
Qty:
€ 14.76

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä8-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-4114 25-sarjan kulmakiinnike, 8 reikää, 6-13 / 16 kierteissä

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa