Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1751-013 Säätösarja Lp Gas | AB8RHJ 26X372

ROBERTSHAW 1751-013 Säädinsarja Lp Gas

Varastossa
Tuote: AB8RHJ Malli: 1751-013Ristiviite: 26X372

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädinsarja
TyyppiLP-kaasu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBERTSHAW 1751-016 paineensäädinsarja, luonnollinen LP | CJ3BHD 23UN94 1751-016€20.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1751-013 Säädinsarja Lp Gas
€73.33 / yksikkö