Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MCM

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MCM Malli: TF 1250-0.1FN

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€721.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
Akku2 x 1.5 V AAA
Akun varmuuskopiointi50 tuntia.
Kotelon leveys126mm
Numeron koko10mm
Digitaalinen lukema0.1 / 1 um
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 126 65 35 mm
Asunnon korkeus35 mm
Asunnon pituus65 mm
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen100, 1250 µm
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus0.1, 1 pm, 0.1/1 m
YksikötMikrometri, tuuma
Punnituskapasiteetin100 / 1250 um

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)6.3
Laivan pituus (cm)21.5
Laivan leveys (cm)26.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusHinta
KERN JA SOHN TB 1000-0.1 N. Pinnoitteen paksuusmittari, ulkoinen Nfe | CE8MBW TB 1000-0.1 N.-€429.55
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MCN TG 1250-0.1FN0.1, 1 pm, 0.1/1 m€721.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um luettavuus
€721.64 / yksikkö