Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-981-25 Liimasuutin leviää 11 riviä | AB3HLB 1TGG6

ROBERTS 10-981-25 Liimasuutin levittää 11 riviä

Varastossa
Tuote: AB3HLB Malli: 10-981-25Ristiviite: 1TGG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimasuutin
Koko3 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Levittää 11 riviä liimaa, luo tasaisen, hyvin liimatun asennuksen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-981-25 Liimasuutin levittää 11 riviä
€6.13 / yksikkö