ROBERTS 10-952 Linoleumi-lattiatela 100 paunaa. | AA4GDK 12L723

ROBERTS 10-952 Linoleumilattiarulla 100 Lbs.

Varastossa
Tuote: AA4GDK Malli: 10-952Ristiviite: 12L723

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiatela
Koko100 lbs.
rakentaminenTeräs
KahvaTeräs
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Irrotettavat kääntyvät jalat suljetuilla pyörillä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-952 Linoleumilattiarulla 100 Lbs.
€668.51 / yksikkö