Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RP0719 Lämmitetty muki | AH8YYE 39CK40

ROADPRO RP0719 Lämmitetty Muki Travel

Varastossa
Tuote: AH8YYE Malli: RP0719Ristiviite: 39CK40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty muki
Koko15 oz.
Koko4 "L x 3" S x 10 "H
TyyppiMatkustaa
KäytettyKäytä autossa, kuorma-autossa tai asuntoautossa
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.59
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RP0719 Lämmitetty Muki Travel
€59.36 / yksikkö