Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RP0005 -matto 57 tuuman pituus x 78 tuuman leveys | AG3NER 33NU96

ROADPRO RP0005 Utility Matt 57 tuumaa pituus x 78 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG3NER Malli: RP0005Ristiviite: 33NU96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApu matto
Värisininen
Pituus57 "
MateriaaliKangas
TyyppiKaikki sää
Leveys568980 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi6307909995

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RP0005 Utility Matt 57 tuumaa pituus x 78 tuumaa leveys
€35.87 / yksikkö